Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.2mm (B), Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.2mm (B), Schwarz
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.2mm (B), Schwarz
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.2mm (B), Schwarz
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.2mm (B), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2091001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2091001
EAN/GTIN:
     4902505160486
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
pilot kugelschreiber schwarz
kugelschreiber
Der Kugelschreiber BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker. Mit abnehmbarer Kappe. Schreibfarbe: Schwarz. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Geriffelte und verstärkte Griffzone in Schwarz. Clip und Kappe in Schreibfarbe. Verschleißfreie Edelstahlspitze. Farbe des Gehäuses transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2122 RFNS-GG-F
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BPS-GP Breit
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GP-B-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2091001
GTIN:
4902505160486
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2091001
Herstellerartikelnummer:
BPS-GP-B-B
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,8476*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,9873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,7576*
€ 21,13154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,19768*
€ 20,46524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,23768*
€ 19,32284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,82764*
€ 18,83489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,25764*
€ 18,15659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,8476*
€ 14,09864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.