Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (F), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (F), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (F), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (F), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (F), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2089003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2089003
EAN/GTIN:
     4902505142789
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber
Der Kugelschreiber BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker und der optimale Begleiter für die Buchhaltungsabteilung. Mit abnehmbarer Kappe und auswechselbarer Mine. Das transparente Gehäuse sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone sorgt für eine angenehme Handhaltung während des Schreibens. Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Kappe und Griffzone in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2120 RFN-GG
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BPS-GP Fein
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GP-F-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2089003
GTIN:
4902505142789
Herstellerartikelnummer:
BPS-GP-F-L
Lieferantenartikelnummer:
2089003
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
BPS-GP Fein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.