Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Véga, nachfüllbar, Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Véga, nachfüllbar, Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe Rot
Kugelschreiber Véga, nachfüllbar, Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe Rot
Kugelschreiber Véga, nachfüllbar, Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe Rot
Kugelschreiber Véga, nachfüllbar, Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2086002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2086002
EAN/GTIN:
     4902505237621
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Véga mit Druckmechanik und nachfüllbarer Mine M (2123). Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Gummierte Griffzone für angenehmes Schreiben. Farbe des Gehäuses und Clips: Rot-transluzent
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2123 RFNS-GG-M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Véga Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BP-415-VM-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2086002
GTIN:
4902505237621
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2086002
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BP-415-VM-R
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
Véga Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.