| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-2084001 Herst.-Nr.: 2084001 EAN/GTIN: 4902505283260 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium mit Druckmechanik. Vermittelt ein sanftes Schreiberlebnis. Mit passender Mine (2184) nachfüllbar. Schreibfarbe: Blau. Stabiles Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte, schwarz-transluzente Griffzone. Silberner Clip aus Kunststoff. Dokumentenechte Tinte auf Ölbasis. Gehäuse mit Zwischenraum zur individuellen Gestaltung. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | 2184 BRFN-10M | Strichstärke: | 0,4 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Material des Clips: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | BAC21 | Farbe des Clips: | klar | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dr. Grip Equilibrium | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BPDG-60RG-M-B-B | Lieferanten-Artikelnummer: | 2084001 | GTIN: | 4902505283260 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber | Lieferantenartikelnummer: | 2084001 | Herstellerartikelnummer: | BPDG-60RG-M-B-B | Lieferantenname: | Pilot | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081010 | Herstellerproduktbezeichnung: | Dr. Grip Equilibrium | Herstellerprodukttyp: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |