Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, 1.0mm (M), Violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, 1.0mm (M), Violett
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, 1.0mm (M), Violett
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, 1.0mm (M), Violett
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, 1.0mm (M), Violett
Artikel-Nr.:
     C1109-2067708
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2067708
EAN/GTIN:
     4902505424274
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Acroball mit Druckmechanik. Mit gummierter Griffzone für einen rutschfesten Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit besonders weich schreibender Tinte für ein weiches „Gelschreibgefühl“. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 79% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Violett.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2189 BRFV-10M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett
Material des Schaftes:
recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
violett
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
violett
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 77,4 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 74 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Acroball medium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BAB-15M-V-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
2067708
GTIN:
4902505424274
Lieferantenartikelnummer:
2067708
Herstellerartikelnummer:
BAB-15M-V-BG
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferantenname:
Pilot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,4425*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,24425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,5925*
€ 22,12508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,0825*
€ 21,51818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,0125*
€ 20,24488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,5725*
€ 19,72128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,9125*
€ 18,93588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,4425*
€ 14,80658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.