Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau, Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau, Blister
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau, Blister
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau, Blister
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau, Blister
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau, Blister
Artikel-Nr.:
     C1109-2067703B
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2067703B
EAN/GTIN:
     3131910633532
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Acroball mit Druckmechanik. Mit gummierter Griffzone für einen rutschfesten Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit besonders weich schreibender Tinte für ein weiches „Gelschreibgefühl“. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Mit passender Mine (2189) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 79% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 85%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Verpackt als Blister. Plastikfreie Blisterverpackung, zu mind. 70% aus recyceltem Material.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2189 BRFV-10M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 77,4 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 74 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
Acroball medium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BAB-15M-L-BT
Lieferanten-Artikelnummer:
2067703B
GTIN:
3131910633532
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2067703B
Herstellerartikelnummer:
BAB-15M-L-BT
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59532*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,54961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,48532*
€ 31,51753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,10528*
€ 31,06528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,77532*
€ 29,48263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,05532*
€ 28,62583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,55528*
€ 28,03078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,59532*
€ 22,12843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.