Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2026004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2026004
EAN/GTIN:
     4902505156410
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber BP-S-F Matic mit Druckmechanik, Edelstahlspitze und nachfüllbarer Mine (2122). Schreibfarbe: Grün. Stift und Clip in Kunststoff. Clip in Schreibfarbe. Gehäusefarbe: transparent. Die Schreibfarben Schwarz, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2122 RFNS-GG-F
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
grün
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BP-S Matic Fein
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-135F-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2026004
GTIN:
4902505156410
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2026004
Herstellerartikelnummer:
BPS-135F-G
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.