Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Acro 1000, mit metallischem Finish, dokumentenecht, 1.0mm(M), Schreibfarbe Schwarz, Gehäusefarbe Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Acro 1000, mit metallischem Finish, dokumentenecht, 1.0mm(M), Schreibfarbe Schwarz, Gehäusefarbe Silber
Kugelschreiber Acro 1000, mit metallischem Finish, dokumentenecht, 1.0mm(M), Schreibfarbe Schwarz, Gehäusefarbe Silber
Kugelschreiber Acro 1000, mit metallischem Finish, dokumentenecht, 1.0mm(M), Schreibfarbe Schwarz, Gehäusefarbe Silber
Kugelschreiber Acro 1000, mit metallischem Finish, dokumentenecht, 1.0mm(M), Schreibfarbe Schwarz, Gehäusefarbe Silber
Artikel-Nr.:
     C1109-2016054
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2016054
EAN/GTIN:
     4902505666322
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Acro 1000 mit Druckmechanik. Eleganter Statement-Kugelschreiber zum Verschenken oder im Büro dank der Gehäuseoberfläche in einem metallischen Finish in trendigen Farben. Liegt bequem in der Hand durch den Schwerpunkt des Kugelschreibers im vorderen Gehäusepart, ideal für längere Notizen. Ausgestattet mit besonders weich schreibender, dokumentenechter Tinte auf Ölbasis für ein weiches „Gelschreibgefühl“. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Nachfüllbar mit passender Mine (2189). Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Silber.
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
GTIN:
4902505666322
Lieferantenartikelnummer:
2016054
Typbezeichnung der Mine:
2189 BRFV-10M
Farbe des Clips:
Silber
Strichstärke:
0,4
Material des Schaftes:
Metall
Farbe des Schaftes:
silber
Herstellerartikelnummer:
BAC-1SM-MGYB/PNJ666322
Lieferantenname:
Pilot
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Artikelbezeichnung:
Acro 1000
Hersteller Art. Nr.:
BAC-1SM-MGYB/PNJ666322
Lieferanten-Name:
Pilot
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
2016054
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.