Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Novus SMARTC-2 Hinweismatte "BITTE ABSTAND! 1,5 m", 150 x 85 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte Novus SMARTC-2 Hinweismatte "BITTE ABSTAND! 1,5 m", 150 x 85 cm
Bodenschutzmatte Novus SMARTC-2 Hinweismatte "BITTE ABSTAND! 1,5 m", 150 x 85 cm
Bodenschutzmatte Novus SMARTC-2 Hinweismatte "BITTE ABSTAND! 1,5 m", 150 x 85 cm
Artikel-Nr.:
     C1108-SMARTC-2
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     SMARTC-2
EAN/GTIN:
     4004685031584
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Bodenschutzmatte Novus SMARTC-2 Hinweismatte "BITTE ABSTAND! 1,5 m", 150 x 85 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot mit weißer Schrift
Produkt-Typbezeichnung:
Novus SMARTC-2 Hinweismatte "BITTE ABSTAND! 1,5 m"
Stärke:
8
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Noppen vorhanden:
Nein
geeignet für Allergiker:
Nein
Artikelbezeichnung:
Hinweismatten
schwer entflammbar:
Nein
Werkstoff:
Nitrilgummibeschichtung
Beschreibung der Besonderheiten:
Nur für den Innenbereich, frei von PVC
Form:
Querformat
Tiefe:
850
Typbezeichnung des Motivs:
BITTE ABSTAND! 1,5 m
Breite:
1500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.