Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS ScreenMount Stand, Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS ScreenMount Stand, Standfuß
NOVUS ScreenMount Stand, Standfuß
NOVUS ScreenMount Stand, Standfuß
NOVUS ScreenMount Stand, Standfuß
NOVUS ScreenMount Stand, Standfuß
Artikel-Nr.:
     C1108-945+1749+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     945+1749+000
EAN/GTIN:
     4009729055533
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
monitor-standfuß novus
NOVUS ScreenMount Stand, Universell einsetzbarer Standfuß für die Befestigung von besonders großen Bildschirmen, passend für die folgenden VESA-Standards: 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400, Befestigung von Flachbildschirmen bis 30 kg, Individuelle Blickwinkeleinstellung durch einen Schwenkbereich von 60Grad, Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter hinter der Säule, Standfuß aus hochwertigem Aluminium und hochglänzend lackierter Bodenplatte, Zuverlässige Fallsicherung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Aushängen, Garantie 2Jahre
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
60
max. Höhe:
0
Tragfähigkeit:
30
Abmessung der Stellfläche:
Passend für die folgenden Befestigungsstandards: 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400
Anzahl der Gelenke:
0
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Bildschirm Standfuß
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
min. Höhe:
0
Werkstoff:
Aluminium
Befestigungsart/Montage:
Standfuß
Artikelbezeichnung:
NOVUS ScreenMount Stand
Ausladung:
0
Farbe:
silber/anthrazit | silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Universell einsetzbarer Standfuß für die Befestigung von großen Bildschirmen bis 70 Zoll. Individuelle Blickwinkeleinstellung durch einen Schwenkbereich von 60 Grad. Mit zuverlässiger Fallsicherung.
max. Schwenkbereich:
60
Produkttypbezeichnung:
Bildschirm Standfuß
Art der Befestigung/Montage:
Standfuß
Weitere Suchbegriffe: bildschirm standfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,22*
€ 814,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,68*
€ 782,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,66*
€ 760,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,55*
€ 737,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 619,54*
€ 737,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.