| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-940+6405+000 Herst.-Nr.: 940+6405+000 EAN/GTIN: 4009729058190 |
| |
|
| | |
| Novus ScreenMaster Frame 600x400, flache Wandbefestigung mit Arretierung für große Bildschirme, einfache Montage des Bildschirms durch Schnellverschluss-Funktion, Befestigung von Flachbildschirmen bis 35kg, VESA-Standard 600x400, Wandabstand: von nur 30 mm bis 50 mm (in 5 Stufen realisierbar), aus hochwertigem Metall mit robuster Pulverbeschichtung, Garantie: 2Jahre Weitere Informationen: | | Garantiedauer: | 2Jahre | 2 Jahre | Anzahl der Gelenke: | 0 | Beschreibung der Besonderheiten: | Flache Wandbefestigung mit Arretierung für große Bildschirme | ausziehbare Tastaturbügel vorhanden: | Nein | Tragfähigkeit: | 35 | Ausladung: | 0 | neigbare Tragplatte vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Flachbildschirm Wandhalterung | Garantie gewährt: | Ja | max. Höhe: | 0 | Farbe: | anthrazit | Abmessung der Stellfläche: | Befestigungsstandard 600x400 | min. Höhe: | 0 | max. Schwenkbereich: | 0 | Befestigungsart/Montage: | Wandmontage | Artikelbezeichnung: | Novus ScreenMaster Frame 600x400 | Werkstoff: | Metall, pulverbeschichtet | Art der Befestigung/Montage: | Wandmontage | Produkttypbezeichnung: | Flachbildschirm Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv novus, halterung tv |
| | |
| |