| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-940+1009+000 Herst.-Nr.: 940+1009+000 EAN/GTIN: 4009729061749 |
| |
|
| | |
| Novus ScreenMaster 100, sehr flache Wandbefestigung für Flachbildschirme, einfache Montage des Bildschirms durch Schnellverschluss-Funktion, flacher Wandabstand von nur 20 mm, Befestigung von Flachbildschirmen bis 25 kg, VESA-Standard 75x75 / 100x100, aus hochwertigem Metall mit robuster Pulverbeschichtung, Garantie: 2Jahre Weitere Informationen: | | neigbare Tragplatte vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Sehr flache Wandbefestigung für Flachbildschirme | ausziehbare Tastaturbügel vorhanden: | Nein | min. Höhe: | 155 | Farbe: | silber | Werkstoff: | Metall, pulverbeschichtet | Ausladung: | 20 | Tragfähigkeit: | 25 | max. Schwenkbereich: | 0 | Garantiedauer: | 2Jahre | 2 Jahre | Garantie gewährt: | Ja | Abmessung der Stellfläche: | Befestigungsstandard 75 /100 | Artikelbezeichnung: | Novus ScreenMaster 100 | Befestigungsart/Montage: | Wandmontage | Produkt-Typbezeichnung: | Flachbildschirmhalter Wandhalterung | max. Höhe: | 0 | Art der Befestigung/Montage: | Wandmontage | Produkttypbezeichnung: | Flachbildschirmhalter Wandhalterung | Zertifikat/Zulassung: | GS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv novus, halterung tv, halterung tv bis 25kg |
| | |
| |