Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Befestigungsmittel f. Schwenkarm NOVUS Quick Release VESA-Standard 75/100
Artikel-Nr.:
     C1108-795+9095+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+9095+000
EAN/GTIN:
     4009729052860
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel Schwenkarm
Bohrschraubbefestigung Schwenkarm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Quick Release. VESA-Standard 75/100. Schnellverschluss für NOVUS Tragarme aus dem TSS. MY und LiftTEC Programm. Ermöglicht einen schnellen und einfachen Monitorwechsel ohne Werkzeug. Garantie 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Tiefe:
15
Zertifikat/Zulassung:
GS
Breite:
100
Herstellerprodukttyp:
Befestigung
Höhe:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
zur einfachen Anbringung von Bildschirmen an den Schwenkarm. Der Bildschirm kann ohne Werkzeug durch Einhebelbedienung vom Schwenkarm genommen werden
Ausführung der Befestigung:
geschraubt
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS Quick Release VESA 75/100 anthrazit
Tragfähigkeit:
25
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Befestigung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
2 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS Quick Release VESA 75/100 anthrazit
Produkttypbezeichnung:
Befestigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.