Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS VESA Adapterplatte 200x100 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS VESA Adapterplatte 200x100 anthrazit
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS VESA Adapterplatte 200x100 anthrazit
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS VESA Adapterplatte 200x100 anthrazit
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS VESA Adapterplatte 200x100 anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1108-795+9055+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+9055+000
EAN/GTIN:
     4009729044513
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel Schwenkarm
Bohrschraubbefestigung Schwenkarm
befestigungsmittel schwenkarm novus
befestigungsmittel schwenkarm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS VESA Adapterplatte 200x100 anthrazit
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Ausführung der Befestigung:
geschraubt
Höhe:
100
Farbe:
anthrazit
Artikelbezeichnung:
NOVUS Adapterplatte 200x100
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
200
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
zur Anbringung von mittelgroßen Bildschirmen mit Befestigungsstandard 200x100
Produkt-Typbezeichnung:
Adapterplatte
Werkstoff:
Metall, pulverbeschichtet
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Adapterplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.