Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte, Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1108-730+1299+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     730+1299+000
EAN/GTIN:
     4009729070741
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 180 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 9 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 45/45 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Garantie gewährt. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantiedauer: 5 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Armlänge unten:
45
max. zul. Leistung:
9
Kabellänge:
2
Farbe:
silber
Helligkeit einstellbar:
Ja
Armlänge oben:
45
Garantiedauer:
5 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Artikelbezeichnung:
Novus Attenzia task mit Standfuß silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Zertifikate und Zulassungen:
CE und GS
Sockelausführung:
Nein | nein
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
270
Werkstoff:
Aluminium
Tischklemme vorhanden:
Nein
Arm beweglich:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742lm
Art der Leuchte:
filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teiligen Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
Armlänge (unten):
45
max. zulässige Leistung:
9
Zertifikat/Zulassung:
CE und GS
Armlänge (oben):
45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,92*
€ 454,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,07*
€ 451,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,87*
€ 434,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,12*
€ 424,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.