Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia task 3000 K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte
Artikel-Nr.:
     C1108-730+1298+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     730+1298+000
EAN/GTIN:
     4009729070734
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000K mit Standfuß schwarz Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 180 °. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 9 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 45/45 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Sockelausführung:
Nein | nein
Kabellänge:
2
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe:
schwarz
Arm beweglich:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Armlänge oben:
45
Artikelbezeichnung:
Novus Attenzia task mit Standfuß schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
CE und GS
Armlänge unten:
45
Garantie gewährt:
Ja
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
max. zul. Leistung:
9
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Garantiedauer:
5 Jahre
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
270
Helligkeit einstellbar:
Ja
Armlänge (unten):
45
Art der Leuchte:
filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teiligen Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
Armlänge (oben):
45
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742lm
Produkttypbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
max. zulässige Leistung:
9
Zertifikat/Zulassung:
CE und GS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,13*
€ 458,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,79*
€ 440,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,46*
€ 428,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.