Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1
Artikel-Nr.:
     C1108-730+1219+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     730+1219+000
EAN/GTIN:
     4009729070710
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 3000 K mit Zwinge 1 Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: ja/180 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 9 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 45/45 cm. Tischklemme vorhanden. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbe:
silber
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Garantie gewährt:
Ja
max. zul. Leistung:
9
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
270
Werkstoff:
Aluminium
Armlänge oben:
45
Arm beweglich:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Novus Attenzia task mit clamp 1
Armlänge unten:
45
Zertifikate und Zulassungen:
CE und GS
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Garantiedauer:
5Jahre
Kabellänge:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Sockelausführung:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742lm
max. zulässige Leistung:
9
Armlänge (unten):
45
Produkttypbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Zertifikat/Zulassung:
CE und GS
Art der Leuchte:
filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teiligen Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
Armlänge (oben):
45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,31*
€ 384,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.