| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-723+0049+000 Herst.-Nr.: 723+0049+000 EAN/GTIN: 4009729035993 |
| |
|
| | |
| Stiftablage, Utensilienablage NOVUS Pura LineUtensilienbox klein, silber Ablage. Anzahl der Fächer: 1 Fächer. Werkstoff: Metall, pulverbeschichtet. Größe (B x H x T): 165 x 64 x 146 mm. Einfach an einer NOVUS SlatWall u. Reling einzuhängen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Ablage | Beschreibung der Besonderheiten: | Einfach an einer NOVUS SlatWall u. Reling einzuhängen | Tiefe: | 146 | Artikelbezeichnung: | NOVUS Pura LineUtensilienbox klein, silber | Werkstoff: | Metall, pulverbeschichtet | Höhe: | 64 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 165 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | silber | Produkttypbezeichnung: | Ablage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer grau, schreibtisch organizer, novus stiftehalter |
| | |
| |