Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA737816 Herst.-Nr.: 042-0533 EAN/GTIN: 4009729007211 |
| |
|
| | |
| Heftklammer NOVUS 23/13 SUPER. Produktverwendung: Für Blockheftgeräte. Heftklammer für Blockheftgeräte mit einer Schenkellänge von 13 mm, Für Papierstapel bis 100 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Typbezeichnung der Heftklammern: 23/13. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 1.000 Heftklammern. Weitere Informationen: | | Material der Klammern: | Stahldraht, verzinkt | Artikelbezeichnung: | NOVUS 23/13 SUPER | Garantie gewährt: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Heftklammer | Beschreibung der Besonderheiten: | Heftklammer für Blockheftgeräte mit einer Schenkellänge von 13 mm, Für Papierstapel bis 100 Blatt Standardpapier (80 g/qm) | Produktverwendung: | Für Blockheftgeräte | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Typbezeichnung der Heftklammern: | 23/13 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Heftklammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,87* | ab € 1,72* | € 3,00* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Schachtel | € 4,99* | ab € 1,78* | € 3,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,95* | ab € 1,79* | € 3,05* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 1,80* | € 3,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Schachtel | € 2,90* | ab € 1,85* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00172* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|