Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_040-0160 Herst.-Nr.: 040-0160 EAN/GTIN: 4009729008171 |
| |
|
| | |
| Heftklammer NOVUS 26/6. Produktverwendung: Für Tischheftgeräte/ Heftzangen. Heftklammer für Bürogeräte mit einer Schenkellänge von 6 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 26/6. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 5.000 Heftklammern. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Für Tischheftgeräte/ Heftzangen | Für Tischheftgeräte / Heftzangen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Heftklammer | Material der Klammern: | Stahldraht, verzinkt | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Typbezeichnung der Heftklammern: | 26/6 | Beschreibung der Besonderheiten: | Heftklammer für Bürogeräte mit einer Schenkellänge von 6 mm | Artikelbezeichnung: | NOVUS 26/6 | Produkttypbezeichnung: | Heftklammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 1,56* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 1,71* | € 3,15* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,73* | € 3,17* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 1,97* | € 3,55* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,31* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,00032* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|