Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer NOVUS 26/6, Stahldraht, verzinkt


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Heftklammer NOVUS 26/6, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS 26/6, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS 26/6, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS 26/6, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS 26/6, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS 26/6, Stahldraht, verzinkt
Artikel-Nr.:
     690-563043
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     040-0056
EAN/GTIN:
     4009729003701
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Heftklammer NOVUS 26/6. Produktverwendung: Für Tischheftgeräte/ Heftzangen. Heftklammer mit einer Schenkellänge von 6 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 26/6. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 1.000 Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Für Tischheftgeräte / Heftzangen | Für Tischheftgeräte/ Heftzangen
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftklammer für Bürogeräte mit einer Schenkellänge von 6 mm
Farbe:
chrom
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS 26/6
Herstellerprodukttyp:
Heftklammer
Typbezeichnung der Heftklammern:
26/6
Material der Klammern:
Stahldraht, verzinkt
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS 26/6
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Heftklammer
Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
87
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,54*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,57*
2 Tage
57
1
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,57*
8 Tage
10661
1
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,60*
1 Tag
unbekannt
1
pro Schachtel
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,60*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 0,54*
€ 0,64
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 0,43*
€ 0,51
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 0,41*
€ 0,49
pro Schachtel
ab 500 Schachteln
€ 0,39*
€ 0,46
pro Schachtel
ab 1000 Schachteln
€ 0,35*
€ 0,42
pro Schachtel
ab 2500000 Schachteln
€ 0,30*
€ 0,36
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,0003* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.