| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-025-0637 Herst.-Nr.: 025-0637 EAN/GTIN: 4009729067925 |
| |
|
| | |
| Locher NOVUS B 230 re+new Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff aus nachhaltigem Rezyklat (62%). Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente. Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff. max. Einstell-Format: DIN A4. 4-fach Lochung möglich. Vollmetallgerät. Stanzleistung: 3 mm/30 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Garantie gewährt: | Ja | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 | max. Einstell-Format: | DIN A4 | max. Anzahl der Blätter: | 30 | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät | max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 3 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Lochung: | 80 mm | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 230 re+new | Garantiedauer: | 10 Jahre | Produkt-Typbezeichnung: | Tischlocher | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Produkttypbezeichnung: | Tischlocher | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | max. Einstellformat: | DIN A4 | max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |