| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-025-0629 Herst.-Nr.: 025-0629 EAN/GTIN: 4009729065112 |
| |
|
| | |
| Locher NOVUS B 230 ColorID Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät. Stanzleistung: 3 mm/30 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Weitere Informationen: | | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 | Beschreibung der Besonderheiten: | 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Tischlocher | max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 3 | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 230 | Garantiedauer: | 10 Jahre | max. Anzahl der Blätter: | 30 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | lucky green | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Lochung: | 80 mm | max. Einstell-Format: | DIN A4 | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 3 | max. Einstellformat: | DIN A4 | Produkttypbezeichnung: | Tischlocher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |