Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS B 216 ColorID Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS B 216 ColorID Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 ColorID Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 ColorID Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 ColorID Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 ColorID Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 ColorID Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 ColorID Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 ColorID Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 ColorID Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 ColorID Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0622
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0622
EAN/GTIN:
     4009729064979
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS B 216 ColorID Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
easy blue
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
max. Einstell-Format:
DIN A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
16
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 216
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
Lochung:
80 mm
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
max. Einstellformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.