Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0587
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0587
EAN/GTIN:
     4009729053294
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS E 216 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Passend zum NOVUS Heftgerät E 25. Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
16
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 216
Beschreibung der Besonderheiten:
passend zum NOVUS Heftgerät E 25 | passend zum Heftgerät NOVUS E 25
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
petrol
Lochung:
80 mm
max. Einstell-Format:
DIN A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Einstellformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.