Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0580
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0580
EAN/GTIN:
     4009729052433
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS E 225 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Passend zu den Heftgeräten NOVUS E 25 und E 30.. Stanzleistung: 2.5 mm/25 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
passend zu den Heftgeräten NOVUS E 25 und E 30.
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
DIN A4
Garantiedauer:
10 Jahre
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Lochung:
80 mm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 225
Garantie gewährt:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
max. Einstellformat:
DIN A4
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.