Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher NOVUS E 225 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0575
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0575
EAN/GTIN:
     4009729052297
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Locher NOVUS E 225 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Passend zu den Heftgeräten NOVUS E 25 und E 30.. Stanzleistung: 2.5 mm/25 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Lochung:
80 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
passend zu den Heftgeräten NOVUS E 25 und E 30.
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 225
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Einstell-Format:
DIN A4
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
25
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Garantiedauer:
10 Jahre
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Einstellformat:
DIN A4
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
... > Evolution > E 225 > 60-E225
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.