Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1,6mm/16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1,6mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1,6mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1,6mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1,6mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1,6mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1,6mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1,6mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1,6mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1,6mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1,6mm/16 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0538
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0538
EAN/GTIN:
     4009729048436
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Locher NOVUS E 216 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Passend zum NOVUS Heftgerät E 25. Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
passend zum NOVUS Heftgerät E 25 | passend zum Heftgerät NOVUS E 25
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
16
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lochung:
80 mm
Garantiedauer:
5 Jahre
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 216
max. Einstell-Format:
DIN A4
Farbe:
schwarz
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
max. Einstellformat:
DIN A4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
... > Evolution > E 216 > 60-E216
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.