| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-025-0509 Herst.-Nr.: 025-0509 EAN/GTIN: 4009729046937 |
| |
|
| | |
| Lochsegment, Lochpfeife NOVUS B 2200 Matrizen-Set. Verwendung für Produkt: NOVUS B 2200. Werkstoff: Kunststoff. Durchmesser: 27 mm. Set besteht aus 8 Matrizen, einfacher und werkzeugloser Austausch der Matrizen. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Garantiedauer: | - | Beschreibung der Besonderheiten: | Set besteht aus 8 Matrizen, einfacher und werkzeugloser Austausch der Matrizen | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 2200 Matrizen-Set | Durchmesser: | 27 | Produkt-Typbezeichnung: | Matrizen-Set | Verwendung für Produkt: | NOVUS B 2200 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Matrizen-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |