Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS B 425 Speziallocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS B 425 Speziallocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
NOVUS B 425 Speziallocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
NOVUS B 425 Speziallocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
NOVUS B 425 Speziallocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
NOVUS B 425 Speziallocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
NOVUS B 425 Speziallocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
NOVUS B 425 Speziallocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
NOVUS B 425 Speziallocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
NOVUS B 425 Speziallocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
NOVUS B 425 Speziallocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0469
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0469
EAN/GTIN:
     4009729039441
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Locher NOVUS B 425 Speziallocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 4 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Praktischer Doppellocher zur Vierfach-Lochung. Stanzleistung: 2.5 mm/25 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Praktischer Doppellocher zur Vierfach-Lochung | Praktischer Doppellocherzur Vierfach-Lochung
Garantiedauer:
10 Jahre
max. Anzahl der Blätter:
25
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lochung:
80 mm | 3 x 80 mm
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
4
Garantie gewährt:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Speziallocher
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 425
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Farbe:
schwarz
max. Einstell-Format:
DIN A4
max. Einstellformat:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
Vierfachlocher
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.