Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0381
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0381
EAN/GTIN:
     4009729020890
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige. Preislich attraktiver Bürolocher für den professionellen Einsatz. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Vollmetallgerät. Gewicht: ca. 350 g.
Weitere Informationen:
Lochung:
80 mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Werkstoff:
metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Metalllocher mit Metalloberteil
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
max. Einstell-Format:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter:
25
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Garantiedauer:
10 Jahre
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Artikelbezeichnung:
NOVUS C 225 schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Bürolocher
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.