| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-025-0350 Herst.-Nr.: 025-0350 EAN/GTIN: 4009729013823 |
| |
|
| | |
| Locher NOVUS B 216 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt | max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 1.6 | Garantiedauer: | 5 Jahre | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Lochung: | 80 mm | Farbe: | blau | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | max. Anzahl der Blätter: | 16 | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Tischlocher | max. Einstell-Format: | DIN A4 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 216 | Garantie gewährt: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Tischlocher | max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 1.6 | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | max. Einstellformat: | DIN A4 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |