Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Master Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS Master Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt, grau
NOVUS Master Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt, grau
NOVUS Master Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt, grau
NOVUS Master Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0307
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0307
EAN/GTIN:
     4009729009871
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS Master Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Mit Oberteilverriegelung. Stanzleistung: 2.5 mm/25 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Oberteilverriegelung
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS Master
Lochung:
80 mm
max. Einstell-Format:
DIN A4
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Farbe:
grau
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
25
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Anzahl der Stanzsegmente:
2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
max. Einstellformat:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.