Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0299
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0299
EAN/GTIN:
     4009729009819
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS B 216 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Farbe:
grau
max. Anzahl der Blätter:
16
max. Einstellformat:
DIN A4
Herstellerprodukttyp:
Tischlocher
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS B 216
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 216
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lochung:
80 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
max. Einstell-Format:
DIN A4
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
... > Harmony > B 216 > 60-B216
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.