Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter, 40 Blatt, 5-50 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter, 40 Blatt, 5-50 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter, 40 Blatt, 5-50 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter, 40 Blatt, 5-50 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter, 40 Blatt, 5-50 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter, 40 Blatt, 5-50 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter, 40 Blatt, 5-50 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter, 40 Blatt, 5-50 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter, 40 Blatt, 5-50 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter, 40 Blatt, 5-50 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter, 40 Blatt, 5-50 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-024-0085
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     024-0085
EAN/GTIN:
     4009729033876
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Hefter NOVUS B 100EL Elektrohefter. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar. Heftleistung: 40 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 50 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: NE6, NE8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Komfortable Einstellung der Schlagkraft. Geeignet für den Dauereinsatz,. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: VDE-Zeichen, GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Elektrohefter
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
50
Garantiedauer:
2 Jahre
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Heftleistung:
40
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 100 EL | NOVUS B 100EL
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortable Einstellung der Schlagkraft. Geeignet für den Dauereinsatz,
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Heftklammern:
NE6, NE8
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Produkttypbezeichnung:
Elektroheftgerät
Zertifikat/Zulassung:
VDE-GS-Zeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.