| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-023-0062 Herst.-Nr.: 023-0062 EAN/GTIN: 4009729071359 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät. Ausführung der Heftungsart: Fest. Heftleistung: 170 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 250 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 23/8 - 23/20 SUPER. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Antiblockiersystem (ABS). Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Produkt-Typbezeichnung: | Langarm Blockheftgerät | Artikelbezeichnung: | NOVUS B56 XL | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Heftleistung: | 170 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Antiblockiersystem (ABS) | Typbezeichnung der Heftklammern: | 23/8 -23/20 SUPER | 23/8 - 23/20 SUPER | Garantiedauer: | 25 Jahre | Garantie gewährt: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 250 | Ausführung der Heftungsart: | Fest | Nachfüll-Technik: | Springfachlademechanik | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Nachfülltechnik: | Springfachlademechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, novus blockhefter 170 blatt, blockhefter novus, blockhefter |
| | |
| |