Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät, 140 Blatt, 75 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-023-0060
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0060
EAN/GTIN:
     4009729054192
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Heftgerät NOVUS B 50 Blockheftgerät. Ausführung der Heftungsart: Fest. Heftleistung: 140 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 75 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 23/8 - 23/17 SUPER. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Antiblockiersystem (ABS). Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Produkt-Typbezeichnung:
Blockheftgerät
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/6 - 23/17 SUPER | 23/8 - 23/17 SUPER
Farbe:
grau
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
140
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
75
Beschreibung der Besonderheiten:
Antiblockiersystem (ABS) Wendematrize für Parallel- und Bypassheftung | Antiblockiersystem (ABS)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
25 Jahre
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Blockheftgerät
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.