Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern-Entferner NOVUS B 80 Heftklammerentferner, 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern-Entferner NOVUS B 80 Heftklammerentferner, 56 mm
Heftklammern-Entferner NOVUS B 80 Heftklammerentferner, 56 mm
Heftklammern-Entferner NOVUS B 80 Heftklammerentferner, 56 mm
Heftklammern-Entferner NOVUS B 80 Heftklammerentferner, 56 mm
Artikel-Nr.:
     C1108-022-0044
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     022-0044
EAN/GTIN:
     4009729001387
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Heftklammern-Entferner NOVUS B 80 Heftklammerentferner. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Material des Griffes: Kunststoff. Geeignet für alle Standardklammern und die kleinen Klammern No.10. Länge: 56 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftklammerentferner
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Länge:
56
Beschreibung der Besonderheiten:
Geeignet für alle Standardklammern und die kleinen Klammern no.10
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 80
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Material des Griffes:
Kunststoff
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftklammerentferner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.