Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern-Entferner NOVUS B 85 Heftklammernentferner, 133 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern-Entferner NOVUS B 85 Heftklammernentferner, 133 mm Länge
Heftklammern-Entferner NOVUS B 85 Heftklammernentferner, 133 mm Länge
Heftklammern-Entferner NOVUS B 85 Heftklammernentferner, 133 mm Länge
Heftklammern-Entferner NOVUS B 85 Heftklammernentferner, 133 mm Länge
Artikel-Nr.:
     C1108-022-0018
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     022-0018
EAN/GTIN:
     4009729001370
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Heftklammern-Entferner NOVUS B 85 Heftklammernentferner. Werkstoff: Metall. Material des Griffes: Metall. Besonders bedienungsfreundlich und auch geeignet für kleinere Heftklammern wie No.10, No.111 und andere. Länge: 133 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: chrom.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders bedienungsfreundlich und auch geeignet für kleinere Heftklammern wie No.10, No.111 und andere
Material des Griffes:
Metall
Länge:
133
Produkt-Typbezeichnung:
Heftklammernentferner
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 85
Farbe:
chrom
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Metall
Garantiedauer:
2 Jahre
Produkttypbezeichnung:
Heftklammerentferner
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.