| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-2203 Herst.-Nr.: 020-2203 EAN/GTIN: 4009729041109 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät. Ausführung der Heftungsart: Flachheftung/nageln. Heftleistung: 20 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 38 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.10. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Integrierter Klammerentferner aus Metall. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Weitere Informationen: | | Integrierter Klammerentferner vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS B 10FC Professional | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik | Typbezeichnung der Heftklammern: | No. 10 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Flat-Clinch-Heftgerät | Heftleistung: | 20 | Farbe: | grau | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Einzelprodukt | Beschreibung der Besonderheiten: | Integrierter Klammerentferner aus Metall | Ausführung der Heftungsart: | Flachheftung/nageln | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 38 | Garantiedauer: | 10 Jahre | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 10FC Professional | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Flat-Clinch-Heftgerät | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Flat-Clinch-Heftgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, langarmhefter 100 blatt, aktenhefter |
| | |
| |