Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät, 20 Blatt, 38 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-2201
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-2201
EAN/GTIN:
     4009729041086
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät. Ausführung der Heftungsart: Flachheftung/nageln. Heftleistung: 20 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 38 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.10. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Integrierter Klammerentferner aus Metall. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
No.10 | No. 10
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung/nageln
Beschreibung der Besonderheiten:
Integrierter Klammerentferner aus Metall
Heftleistung:
20
Produkt-Typbezeichnung:
Flat-Clinch-Heftgerät
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 10FC Professional
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Garantiedauer:
10 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Farbe:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Flat-Clinch-Heftgerät
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.