| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1933 Herst.-Nr.: 020-1933 EAN/GTIN: 4009729067888 |
| |
|
| | |
| Nachhaltiges Flachheftgerät für den professionellen Tagesgebrauch. Vollmetallgerät mit glänzender Kunststoffummantelung aus nachhaltigem Rezyklat (80%). Brünierte Metalloberflächen, nickelfrei. Springfachlademechanik mit doppelter Klammerführung für eine präzise Heftung. Patentiertes System bei Flachheftgeräten für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Heftleistung: 50 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 60 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6, 24/8, 26/6, 26/8.. Gewicht: ca. 265 g. Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 24/8 26/6 26/8 | Nachfüll-Technik: | Springfachlademechanik | Farbe: | schwarz | Garantie gewährt: | Ja | Heftleistung: | 50 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Springfachlademechanik mit doppelter Klammerführung für eine präzise Heftung | Garantiedauer: | 25 Jahre | 25 | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 4FC re+new | NOVUS B 4 FC re+new Blister schwarz | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 60 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung der Heftungsart: | Flachheftung/lösbar/nageln | Produkt-Typbezeichnung: | Flat-Clinch-Heftgerät | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Alleinstellungsmerkmal: | Flachheftung und lösbare Heftung mit nur einem Gerät | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nachfülltechnik: | Springfachlademechanik | Produkttypbezeichnung: | Heftgerät | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, heftgerät novus schwarz 50 blatt, büro-heftklammern novus, büro heftklammern |
| | |
| |