| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1931 Herst.-Nr.: 020-1931 EAN/GTIN: 4009729067840 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS B 2 re+new Tischheftgerät. Nachhaltiger Hefter mit einem Rezyklatanteil von 95% am Gesamtkunststoffeinsatz. Brünierte Metalloberflächen, nickelfrei. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 25 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff aus nachhaltigem Rezyklat (95%). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 26/6 | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 2 re+new | Produkt-Typbezeichnung: | Tischheftgerät | Farbe: | schwarz | Garantiedauer: | 10 Jahre | Heftleistung: | 25 | Garantie gewährt: | Ja | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar/nageln | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 65 | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik | Produkttypbezeichnung: | Tischheftgerät | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, novus bürohefter schwarz, büro-heftklammern novus, büro heftklammern |
| | |
| |