Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1922
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1922
EAN/GTIN:
     4009729064856
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 4 ColorID Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 40 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
40
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 4 | NOVUS B 4 blau Blister
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln | in Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B225. In verkaufsstarker Blisterverpackung. Inkl. 1000 x 24/6.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 24/8 26/6 26/8
Farbe:
happy pink
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
... > Harmony > B 4 > 60-B4CID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 90 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.