Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1898
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1898
EAN/GTIN:
     4009729057773
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS E 15. Ausführung der Heftungsart: Fest/nageln. Heftleistung: 15 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 37 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.10. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 210. Lieferung inkl. 1000 Heftklammern No.10. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Heftleistung:
15
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 15
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
37
Farbe:
pink
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
Fest/nageln
Beschreibung der Besonderheiten:
In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 210. Lieferung incl. 1000 Heftklammern No.10.
Garantiedauer:
10 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.