Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Thekendisplay mit Twinset E 15 / E 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS Thekendisplay mit Twinset E 15 / E 210
NOVUS Thekendisplay mit Twinset E 15 / E 210
NOVUS Thekendisplay mit Twinset E 15 / E 210
NOVUS Thekendisplay mit Twinset E 15 / E 210
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1884
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1884
EAN/GTIN:
     4009729057049
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
hefter/locher-sets novus
Das verkaufsstarke Thekendisplay im neuen Novus Design; Enthält 12 Sets mit Heftgerät E 15 und Locher E 210; Breite: 440mm, Höhe: 505mm, Tiefe: 340mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Novus Thekendisplay mit Twinsest E15 / E210
Breite:
440
Garantiedauer:
Heftgeräte: 10 Jahre; Locher: 5 Jahre | Heftgerät: 10 Jahre; Locher: 5 Jahre
Ausführung des Inhalts des Displays:
16 Sets bestehend aus Heftgerät Novus E15 und Locher Novus E210
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tiefe:
340
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Material des Displays:
Karton
Höhe:
505
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
16
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Verkaufsstarkes Thekendisplay im neuen Novus Design
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
16 Sets bestehend aus Heftgerät Novus E15 und Locher Novus E210
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.