| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1876 Herst.-Nr.: 020-1876 EAN/GTIN: 4009729054857 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch-Accessoire (Set, Garnitur) NOVUS E 15 / E 210 Heftgerät/Locher Set. Anzahl der Teile: 3 Teile. Ausführung des Inhalts des Sets: Hefter NOVUS E15, Locher NOVUS E210, HK No.10. Büroset für Einsteiger. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (Locher), 10 Jahre (Heftgerät). Farbe: petrol. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Heftgerät/Locher Set | Farbe: | petrol | Ausführung des Inhalts des Sets: | Hefter NOVUS E15, Locher NOVUS E210, HK No. 10 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Büroset für Einsteiger | Artikelbezeichnung: | NOVUS E 15 / E 210 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Anzahl der Teile: | 3 | Garantiedauer: | 5 Jahre (Locher), 10 Jahre (Heftgerät) | Produkttypbezeichnung: | Heftgerät/Locher Set | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Inhalts (Set): | Hefter NOVUS E15, Locher NOVUS E210, HK No. 10 | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, novus heftgerät set, bürolocher novus, bürolocher |
| | |
| |