Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1848
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1848
EAN/GTIN:
     4009729052563
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät. Ausführung der Heftungsart: Flachheftung/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 60 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Geschlossene Flachheftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
NOVUS C 3FC
Produkt-Typbezeichnung:
Flat-Clinch-Heftgerät
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschlossene Flachheftung sowie Möglichkeit zum Nageln
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung/nageln
Heftleistung:
30
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
5 | 5 Jahre
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Flat-Clinch-Heftgerät
... > City Line > C 3 > 60-C3FC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.