| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1829 Herst.-Nr.: 020-1829 EAN/GTIN: 4009729051238 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch-Accessoire (Set, Garnitur) NOVUS E 15 / E 210 Heftgerät/Locher Set. Anzahl der Teile: 3 Teile. Ausführung des Inhalts des Sets: Hefter NOVUS E15, Locher NOVUS E210, HK No.10. Büroset für Einsteiger. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (Locher), 10 Jahre (Heftgerät). Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS E 15 / E 210 | Farbe: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Büroset für Einsteiger | Anzahl der Teile: | 3 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | Heftgerät/Locher Set | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Inhalts (Set): | Hefter NOVUS E15, Locher NOVUS E210, HK No. 10 | Garantie gewährt: | Ja | Ausführung des Inhalts des Sets: | Hefter NOVUS E15, Locher NOVUS E210, HK No. 10 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS E 15 / E 210 | Produkt-Typbezeichnung: | Heftgerät/Locher Set | Garantiedauer: | 5 Jahre (Locher), 10 Jahre (Heftgerät) | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Produkttypbezeichnung: | Heftgerät/Locher Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, bürolocher novus, bürolocher, schreibtischset schwarz |
| | |
| |