| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1816 Herst.-Nr.: 020-1816 EAN/GTIN: 4009729050927 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 25 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 53 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 216. Lieferung incl. 1.000 Heftklammern 24/6. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Weitere Informationen: | | Heftleistung: | 25 | Garantie gewährt: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 216. Lieferung incl. 1.000 Heftklammern 24/6 | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 53 | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 26/6 | 24/6, 26/6 | Garantiedauer: | 10 Jahre | Artikelbezeichnung: | NOVUS E 25 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar/nageln | Produkt-Typbezeichnung: | Tischheftgerät | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Farbe: | green | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Produkttypbezeichnung: | Heftgerät | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik | Integrierter Klammerentferner vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |